Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 6kA SN104080 - GW91506

MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 6kA SN104080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 10 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104080

Gyártói cikkszám

GW91506

Gyártói típuskód

GW91506

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

10 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Robbanásvédett:

Nem

Gewiss 91506