GEWISS - Kismegszakító 10A 2P C 6kA GEW RB60 GW91546 IP20 SY001748 - GW91546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Pólusszám (összesen) - 2 
- Kioldási karakterisztika - C 
- Névleges áram - 10 A 
- Biztosított pólusok száma - 2 
- Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY001748
Gyártói cikkszám
GW91546
Gyártói típuskód
GW91546
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
6 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2