GEWISS - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 6kA SN104081 - GW91507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 60 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104081
Gyártói cikkszám
GW91507
Gyártói típuskód
GW91507
Beépítési mélység:
60 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-60 Hz
Kapcsolt nulla:
Nem
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem