GEWISS - KISMEGSZAKÍTÓ 1P B13 4,5KA 1M IP20 SX044908 - GW92307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 72 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 13 A
Csomagolás és feltételek
6 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044908
Gyártói cikkszám
GW92307
Gyártói típuskód
GW92307
Beépítési mélység:
72 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
13 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C