Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 1P+N C16 6KA 2M SX044797 - GW92027

MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 1P+N C16 6KA 2M SX044797

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 16 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044797

Gyártói cikkszám

GW92027

Gyártói típuskód

GW92027

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

16 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

72 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Gewiss 92027