GEWISS - Kismegszakító 1P+N C2 6KA 2M SX044794 - GW92022
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 2 A
Kapcsolt nulla - Igen
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044794
Gyártói cikkszám
GW92022
Gyártói típuskód
GW92022
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
2 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
72 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Gewiss 92022