Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 1P+N C63 6KA 2M SX044803 - GW92033

MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 1P+N C63 6KA 2M SX044803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 72 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044803

Gyártói cikkszám

GW92033

Gyártói típuskód

GW92033

Beépítési mélység:

72 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Kapcsolt nulla:

Igen

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Gewiss 92033