Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 6kA SN104082 - GW91509

MásolásMásolás
GEWISS - Kismegszakító 25A 1pol C karakt 6kA SN104082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 60 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN104082

Gyártói cikkszám

GW91509

Gyártói típuskód

GW91509

Beépítési mélység:

60 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Kapcsolt nulla:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

25-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

25-25 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Gewiss 91509