GEWISS - Kismegszakító 25A 2pol B karakt 10kA 30mA+önellenőrző IP20 GT65179 - GW94817P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - A
Névleges hibaáram - 0 A
Szelektív-típus - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564248243
Sonepar cikkszám
GT65179
Gyártói cikkszám
GW94817P
Gyártói típuskód
GW94817P
Pólusszám:
2
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
A
Névleges hibaáram:
0 A
Szelektív-típus:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Kiegészítő berendezés gyári oldalon hozzáépítve:
felügyelő egység automata újraindítással
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges kapcsolási képesség:
1 kA
Modulszélesség:
4
Lökőáram-állóság:
0 kA
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezések integrálva:
önteszt, automatikus újra bekapcsolás és segédkapcsoló
Névleges kapcsolási áram kiegészítő berendezés:
0 A
Névleges feszültség kiegészítő berendezés:
230 V
Vezérlő feszültség típus kiegészítő berendezés:
AC
Védettség:
IP20
Beépítési mélység:
79 mm