GEWISS - KNX HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐ 1M FEH. IP20 SX039649 - GW10799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-rendszer KNX-rádió - Nem
Egyéb buszrendszerek - nélkül
Összeállítás - kiszolgálóelem
Szerelési mód - süllyesztett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039649
Gyártói cikkszám
GW10799
Gyártói típuskód
GW10799
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-rendszer KNX-rádió:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nélkül
Összeállítás:
kiszolgálóelem
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Helyszíni kezeléssel:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Digitális bemenetek száma:
2
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Külső érzékelő:
Igen
Jelenlétérzékelő:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Igen
Védettség:
IP20
Busz-csatolással:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
25 mm