GEWISS - KNX TERMOSZTÁT FALI FEH. IP20 SX039644 - GW10793
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - egyéb
Szín - egyéb
Védettség - IP20
Max. feszültség érintkezők - 29 V
Szélesség - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039644
Gyártói cikkszám
GW10793
Gyártói típuskód
GW10793
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
egyéb
Védettség:
IP20
Max. feszültség érintkezők:
29 V
Szélesség:
95 mm
Magasság:
85 mm
Mélység:
23 mm
Gewiss 10538 Chorus