Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C16 4.5KA AC/0.3 2M IP20 SX045194 - GW94017

MásolásMásolás
GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C16 4.5KA AC/0.3 2M IP20 SX045194

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 16 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Pólusszám (összesen) - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045194

Gyártói cikkszám

GW94017

Gyártói típuskód

GW94017

Névleges áram:

16 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.3 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Modulszélesség:

2

Névleges feszültség:

230 V

Védettség:

IP20

Beépítési mélység:

71.9 mm

Gewiss 94017