GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C25 10KA AC/0.03 2M IP20 SX045454 - GW95009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 25 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.03 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045454
Gyártói cikkszám
GW95009
Gyártói típuskód
GW95009
Névleges áram:
25 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.03 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
10 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Beépítési mélység:
72 mm
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2