GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C32 4.5KA AC/0.3 2M IP20 SX045197 - GW94020
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 32 A
Hibaáram-típus - AC
Névleges hibaáram - 0.3 A
Kapcsolt nulla - Igen
Biztosított pólusok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045197
Gyártói cikkszám
GW94020
Gyártói típuskód
GW94020
Névleges áram:
32 A
Hibaáram-típus:
AC
Névleges hibaáram:
0.3 A
Kapcsolt nulla:
Igen
Biztosított pólusok száma:
1
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
6 kA
Modulszélesség:
2
Feszültség fajtája:
AC
Hibakiváltás-védelem:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Frekvencia:
50 Hz
Védettség:
IP20
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Lökőáram-állóság:
0.25 kA
Beépítési mélység:
71.9 mm
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2