Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C6 4.5KA AC/0.3 2M IP20 SX045192 - GW94015

MásolásMásolás
GEWISS - KOMPAKT ÁRAMVÉDŐ KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C6 4.5KA AC/0.3 2M IP20 SX045192

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges áram - 6 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Kapcsolt nulla - Igen

  • Biztosított pólusok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045192

Gyártói cikkszám

GW94015

Gyártói típuskód

GW94015

Névleges áram:

6 A

Hibaáram-típus:

AC

Névleges hibaáram:

0.3 A

Kapcsolt nulla:

Igen

Biztosított pólusok száma:

1

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):

6 kA

Modulszélesség:

2

Feszültség fajtája:

AC

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Frekvencia:

50 Hz

Védettség:

IP20

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Beépítési mélység:

71.9 mm

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Gewiss 94015