GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C13 4,5KA 1M IP20 SX044641 - GW90031
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 13 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044641
Gyártói cikkszám
GW90031
Gyártói típuskód
GW90031
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
13 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2