Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C32 10KA 1M IP40 SX044707 - GW90430

MásolásMásolás
GEWISS - KOMPAKT KISMEGSZAKÍTÓ 1P+N C32 10KA 1M IP40 SX044707

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 64 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX044707

Gyártói cikkszám

GW90430

Gyártói típuskód

GW90430

Beépítési mélység:

64 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Kapcsolt nulla:

Igen

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP40

Gewiss 90430