GEWISS - KORONAFÚRÓFEJ PANELEKHEZ D56 SX042408 - GW52402
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mértékegység - mm
Fúrófokozatok száma - 1
Max. furatátmérő - 56 mm
Kemény fém kivitel - Nem
Éltörővel - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042408
Gyártói cikkszám
GW52402
Gyártói típuskód
GW52402
Mértékegység:
mm
Fúrófokozatok száma:
1
Max. furatátmérő:
56 mm
Kemény fém kivitel:
Nem
Éltörővel:
Nem
Cserélhető központosító hegy:
Igen
Min. furatátmérő:
56 mm
Élek száma:
1
Spirálhorony:
Nem
Gewiss 52402