GEWISS - KÖTŐDOBOZ ATEX ALU SZÜRKE 392X298X149 IP66 SX044523 - GW76297
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Védettség - IP66
Bevezetések száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX044523
Gyártói cikkszám
GW76297
Gyártói típuskód
GW76297
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Védettség:
IP66
Bevezetések száma:
0
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
406.5 mm
Szélesség:
312.5 mm
Mélység:
157.1 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
nélkül
Anyag:
alumínium
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Felület:
egyéb
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
2
Robbanásveszélyes por-zónához:
22