GEWISS - Kötődoboz műa fk 300x200x 80mm tömszelencézhető IP41 GT63487 - GW42006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP41
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564012769
Sonepar cikkszám
GT63487
Gyártói cikkszám
GW42006
Gyártói típuskód
GW42006
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP41
Max. vezetékkeresztmetszet:
29 mm2
Bevezetések száma:
16
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
300 mm
Szélesség:
200 mm
Mélység:
80 mm
Sorolható:
Igen
Szekrényátvezetés típusa:
előpréselés
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Fedélrögzítés:
csavarral
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül