GEWISS - Kötődoboz műa fk 380x300x180mm IP56 simafalú S000351 - GW44220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyszögletű
Beültetés - nélkül
Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő - egyéb
Védettség - IP56
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8011564013919
Sonepar cikkszám
S000351
Gyártói cikkszám
GW44220
Gyártói típuskód
GW44220
Forma:
négyszögletű
Beültetés:
nélkül
Szerelési mód:
fali-/mennyezeti szerelés
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Védettség:
IP56
Bevezetések száma:
0
Földbe szerelés:
Nem
Szín:
szürke
Víz alatti szerelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Hosszúság:
380 mm
Szélesség:
300 mm
Mélység:
180 mm
Sorolható:
Nem
Szekrényátvezetés típusa:
nélkül
Anyag:
műanyag
Átlátszó fedél:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
vakfedél
Fedélrögzítés:
zsanéros
Önthető:
Nem
Öntvény anyag együtt szállítva:
Nem
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Időjárásálló:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-60 °C
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nélkül
Robbanásveszélyes por-zónához:
nélkül