Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 160x130x 70mm IP40 G08415 - GW48005

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly 160x130x 70mm  IP40 G08415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Forma - négyszögletű

  • Szín - narancs

  • Kivitel - egyes

  • Védettség - IP40

Csomagolás és feltételek

  • 49 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8011564016422

Sonepar cikkszám

G08415

Gyártói cikkszám

GW48005

Gyártói típuskód

GW48005

Szerelési mód:

süllyesztett

Forma:

négyszögletű

Szín:

narancs

Kivitel:

egyes

Védettség:

IP40

Építési forma:

kötődoboz/-szekrény

Beültetés:

nélkül

Mélység:

70-70 mm

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Sorolható:

Igen

Hosszúság:

160 mm

Szélesség:

130 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

68 mm

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

0

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

szerelvényfedő

Átlátszó fedél:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nélkül

Speciális felhasználás:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 160x130x 70mm IP40 Gewiss 48005