GEWISS - Kötődoboz műa sülly 260x260x121mm IP40 GT37848 - GW48207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - süllyesztett
Forma - négyzetes
Szín - narancs
Kivitel - egyes
Védettség - IP40
Csomagolás és feltételek
22 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564027282
Sonepar cikkszám
GT37848
Gyártói cikkszám
GW48207
Gyártói típuskód
GW48207
Szerelési mód:
süllyesztett
Forma:
négyzetes
Szín:
narancs
Kivitel:
egyes
Védettség:
IP40
Építési forma:
kötődoboz/-szekrény
Beültetés:
nélkül
Mélység:
121-121 mm
Forgatható gyűrűvel felszerelve:
Nem
Sorolható:
Igen
Hosszúság:
260 mm
Szélesség:
260 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
119 mm
Anyag:
műanyag
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
18
Leszállított csőcsonkok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Fedél kivitel:
szerelvényfedő
Átlátszó fedél:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Igen
Funkciótartás:
nélkül
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Kapocs, helyhez rögzítve:
Nem
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nélkül
Speciális felhasználás:
nélkül