Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - Kötődoboz műa sülly 65x 38mm cilinder alakú GT00796 - GW24209

MásolásMásolás
GEWISS - Kötődoboz műa sülly  65x 38mm cilinder alakú GT00796

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Forma - körszelvény

  • Szín - narancs

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 312 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564016712

Sonepar cikkszám

GT00796

Gyártói cikkszám

GW24209

Gyártói típuskód

gw24209

Szerelési mód:

süllyesztett

Forma:

körszelvény

Szín:

narancs

Kivitel:

egyes

Átmérő:

65 mm

Építési forma:

központi doboz

Beültetés:

egyéb

Forgatható gyűrűvel felszerelve:

Nem

Sorolható:

Nem

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

36 mm

Anyag:

műanyag

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

5

Leszállított csőcsonkok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

nélkül

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Kapocs, helyhez rögzítve:

Nem

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nélkül

Speciális felhasználás:

nélkül

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Kötődoboz műa sülly 65x38mm cilinder alakú Gewiss 24209