Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - KÖTŐDOBOZ TELI IP55 100X100X50 MEMBRÁNOS SZÜRKE PIROS SX041795 - GW44054R

MásolásMásolás
GEWISS - KÖTŐDOBOZ TELI IP55 100X100X50 MEMBRÁNOS SZÜRKE PIROS SX041795

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Forma - négyzetes

  • Beültetés - nélkül

  • Szerelési mód - fali-/mennyezeti szerelés

  • Csatlakozó csőátmérő - egyéb

  • Védettség - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 66 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX041795

Gyártói cikkszám

GW44054R

Gyártói típuskód

GW44054R

Forma:

négyzetes

Beültetés:

nélkül

Szerelési mód:

fali-/mennyezeti szerelés

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Védettség:

IP55

Bevezetések száma:

6

Földbe szerelés:

Nem

Szín:

piros

Víz alatti szerelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Hosszúság:

120.5 mm

Szélesség:

120.5 mm

Mélység:

58 mm

Sorolható:

Nem

Szekrényátvezetés típusa:

fokozatmembrán levágható

Anyag:

műanyag

Átlátszó fedél:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedél kivitel:

vakfedél

Fedélrögzítés:

csavarral

Önthető:

Nem

Öntvény anyag együtt szállítva:

Nem

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nélkül

Árnyékolással:

Nem

Időjárásálló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Gewiss 44054R