Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GEWISS - Közvil lpt 150W fémhalogén E40 IP65 GT17263 - GW87056

MásolásMásolás
GEWISS - Közvil lpt 150W fémhalogén E40 IP65 GT17263

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP65

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - fémhalogén lámpa

  • Alkalmas fényforrások számához - 1

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8011564245020

Sonepar cikkszám

GT17263

Gyártói cikkszám

GW87056

Gyártói típuskód

GW87056

Védettség:

IP65

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

fémhalogén lámpa

Alkalmas fényforrások számához:

1

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E40

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

230-230 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Copfmértékre alkalmas:

42-76 mm

Érintésvédelem:

II

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Állítható optika:

Nem

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; Kapcsoló 102 Kétpólusú sülly ECO 60 Gewiss 34003