GEWISS - KÜLTÉRI KÁBELKÖTEGELŐ 6X180 FEK SX042335 - GW52202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 175 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szín - fekete
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042335
Gyártói cikkszám
GW52202
Gyártói típuskód
GW52202
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
175 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szín:
fekete
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
245 N
Üzemi hőmérséklet:
-45-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-25-60 °C
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen