Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR 25VA 230V/12+12=24V SX045788 - GW96322

MásolásMásolás
GEWISS - LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR 25VA 230V/12+12=24V SX045788

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Primer feszültség - 230 V

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Alkalmas soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045788

Gyártói cikkszám

GW96322

Gyártói típuskód

GW96322

Primer feszültség:

230 V

Szekunder feszültség 1:

12 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Szekunder feszültség 2:

12 V

Alkalmas soros beépítésre:

Igen

Falon kívüli:

Nem

Max. kimeneti teljesítmény:

25 W

Szekunder feszültség 3:

24 V

Süllyesztett szerelés:

Nem

Max. teljesítményveszteség:

0.9 W

Modulszélesség:

3

Szélesség:

52.5 mm

Hosszúság:

85 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Magasság:

58 mm

Hővédelem:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Gewiss 96322