GEWISS - LEVÁLASZTÓ TRANSZFORMÁTOR 40VA 230V/12+12=24V SX045789 - GW96323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Primer feszültség - 230 V
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor
Szekunder feszültség 2 - 12 V
Alkalmas soros beépítésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045789
Gyártói cikkszám
GW96323
Gyártói típuskód
GW96323
Primer feszültség:
230 V
Szekunder feszültség 1:
12 V
Transzformátor fajtája:
biztonsági transzformátor
Szekunder feszültség 2:
12 V
Alkalmas soros beépítésre:
Igen
Falon kívüli:
Nem
Max. kimeneti teljesítmény:
40 W
Szekunder feszültség 3:
24 V
Süllyesztett szerelés:
Nem
Max. teljesítményveszteség:
1.4 W
Modulszélesség:
4
Szélesség:
70 mm
Hosszúság:
85 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Magasság:
58 mm
Hővédelem:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen