GEWISS - LUX KERET FA 2 MODUL CSERESZNYE Chorus IP41 SX040457 - GW16222LC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 2
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040457
Gyártói cikkszám
GW16222LC
Gyártói típuskód
GW16222LC Chorus
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
1
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
2
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
dekor
Felület kivitele:
fényes
Szín:
fa
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP41
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
90 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
12 mm
Beépítési szélesség:
90 mm
Beépítési magasság:
95 mm