GEWISS - LUX KERET FÉM 2+2+2+2 MODUL VSZ. FEKETE ALU Chorus IP41 SX040552 - GW16228MA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 8
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040552
Gyártói cikkszám
GW16228MA
Gyártói típuskód
GW16228MA Chorus
Egységek száma:
8
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Rögzítés módja:
szorító-/csavarrögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
8
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
303 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
anodizált/eloxált
RAL-szám (hasonló):
9005
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
303 mm
Mélység:
12 mm
Beépítési magasság:
95 mm