GEWISS - LUX KERET FÉM 3 MODUL RAGYOGÓ PIR. Chorus IP41 SX040399 - GW16203MR
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - piros
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040399
Gyártói cikkszám
GW16203MR
Gyártói típuskód
GW16203MR Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
piros
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
fényes
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
3
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
123 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
123 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
95 mm