GEWISS - LUX KERET FÉM 4 MODUL METÁLSZÜRKE Chorus IP41 SX040417 - GW16204ML
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes
Egységek száma vízszintesen - 1
Egységek száma függőlegesen - 0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál) - 4
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040417
Gyártói cikkszám
GW16204ML
Gyártói típuskód
GW16204ML Chorus
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes
Egységek száma vízszintesen:
1
Egységek száma függőlegesen:
0
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Beépítésre alkalmas:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Nem
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Felület:
szatinált
Felület kivitele:
matt
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Védettség:
IP41
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Szélesség:
145.2 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési szélesség:
145.2 mm
Beépítési magasság:
95 mm