GEWISS - LUX KERET MONOKRÓM FÉM 4 MODUL FEK Chorus SN152214 - GW16204XM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 4
Szín - fekete
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152214
Gyártói cikkszám
GW16204XM
Gyártói típuskód
GW16204XM
Egységek száma:
4
Szín:
fekete
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
4
Védettség:
IP20
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
4
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
145 mm
Magasság:
95 mm
Áttetsző:
Nem
Mélység:
11 mm
Gewiss 16204XM