GEWISS - LUX KERET MONOKRÓM FÉM 6 MODUL ALU Chorus IP41 SX040449 - GW16206XA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 1
Szín - alumínium
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - fém
Szövegmező / írási felület - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX040449
Gyártói cikkszám
GW16206XA
Gyártói típuskód
GW16206XA Chorus
Egységek száma:
1
Szín:
alumínium
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
fém
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma vízszintesen:
1
Rögzítés módja:
szorító rögzítés
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Egységek száma függőlegesen:
0
Felület kivitele:
matt
Szerelőkerettel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Védettség:
IP41
Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):
6
Beépítésre alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):
0
Csapófedéllel / csapfedeles:
Nem
Szélesség:
189.6 mm
Padló alatti csatornadobozhoz használható:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Magasság:
95 mm
Felület:
lakkozott
Áttetsző:
Nem
Beépítési szélesség:
189.6 mm
Mélység:
11 mm
Beépítési magasság:
95 mm