GEWISS - M54 TÖMSZELENCE M54 KÁBELHEZ IP66 SZÜRKE SX042253 - GW50420
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges átmérő - 54 mm
Névleges méret colban - egyéb
Védettség - IP54
Kivitel - egyenes
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX042253
Gyártói cikkszám
GW50420
Gyártói típuskód
GW50420
Névleges átmérő:
54 mm
Névleges méret colban:
egyéb
Védettség:
IP54
Kivitel:
egyenes
Fordítható csavarmenet:
Nem
Építési forma:
külső csavarmenet
Csatlakoztatás fajtája:
dugós csatlakozó
Egyrészes:
Igen
Integrált tartóval:
Nem
Tömszelence anyaga:
poliamid
Szigetelés anyaga:
poliamid
Cső legkisebb belső átmérője:
50 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
50 mm
Teljes magasság:
27.5 mm
Szín:
szürke
Engedély védőcsővel kombinálva DIN EN 61386-23:
Nem
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem