Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 25A 3NO 230V 2 M IP20 SX046459 - GWD6713

MásolásMásolás
GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 25A 3NO 230V 2 M IP20 SX046459

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Záróérintkezők száma - 3

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

  • Nyitóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046459

Gyártói cikkszám

GWD6713

Gyártói típuskód

GWD6713

Névleges üzemi áram:

25 A

Záróérintkezők száma:

3

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség:

IP20

Gewiss D6713