GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 25A 4NO 230V 2 M IP20 SX046484 - GWD6754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges üzemi áram - 25 A
Záróérintkezők száma - 4
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Névleges feszültség - 400-400 V
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046484
Gyártói cikkszám
GWD6754
Gyártói típuskód
GWD6754
Névleges üzemi áram:
25 A
Záróérintkezők száma:
4
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Névleges feszültség:
400-400 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC/DC
Toló a kézi kapcsoláshoz:
Igen
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
72 mm
Védettség:
IP20
Gewiss D6754