Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 40A 4NO 230V 3 M IP20 SX046468 - GWD6724

MásolásMásolás
GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ 40A 4NO 230V 3 M IP20 SX046468

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 40 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 400-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046468

Gyártói cikkszám

GWD6724

Gyártói típuskód

GWD6724

Névleges üzemi áram:

40 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

400-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC/DC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

72 mm

Védettség:

IP20

Gewiss D6724