GEWISS - MÁGNESKAPCSOLÓ ÉS RLM RELÉ SEGÉDÉRINTKEZŐ 2NO 0,5 ME SX046485 - GWD6761
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 2
Készülék szerelés - mágneskapcsolók / relék
Nyitóérintkezők száma - 2
Váltóérintkezők száma - 0
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046485
Gyártói cikkszám
GWD6761
Gyártói típuskód
GWD6761
Záróérintkezők száma:
2
Készülék szerelés:
mágneskapcsolók / relék
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
4 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Funkció:
segédkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC
Gewiss D6761