Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NC 16A 12-48V PIROS 1 M SX045856 - GW96571

MásolásMásolás
GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NC 16A 12-48V PIROS 1 M SX045856

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolóáram - 16 A

  • Kapcsolófeszültség - 250 V

  • Lencse színe - piros

  • Gomb színe - fehér

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX045856

Gyártói cikkszám

GW96571

Gyártói típuskód

GW96571

Kapcsolóáram:

16 A

Kapcsolófeszültség:

250 V

Lencse színe:

piros

Gomb színe:

fehér

Feszültség fajtája:

AC

Jelzőlámpával:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Lámpafeszültség:

12-48 V

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

72 mm

Gewiss 96159