GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NC 16A 230V PIROS 1 M SX045852 - GW96567
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóáram - 16 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Lencse színe - piros
Gomb színe - fehér
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045852
Gyártói cikkszám
GW96567
Gyártói típuskód
GW96567
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Lencse színe:
piros
Gomb színe:
fehér
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Lámpafeszültség:
230-230 V
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Gewiss 96567