GEWISS - MEGVILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB 1NO+1NC 16A 230V ZÖLD 1 M SX045853 - GW96568
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolóáram - 16 A
Kapcsolófeszültség - 250 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX045853
Gyártói cikkszám
GW96568
Gyártói típuskód
GW96568
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lencse színe:
zöld
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Lámpafeszültség:
230-230 V
Gomb színe:
fehér
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
72 mm
Gewiss 96568