GEWISS - Menny LED-es lpt 51W 84xLED 4000K 1600mm IP66 SN031797 - GWS3258T
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Rendszer teljesítmény - 56 W
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 8290 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8011564857513
Sonepar cikkszám
SN031797
Gyártói cikkszám
GWS3258T
Gyártói típuskód
GWS3258T
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Rendszer teljesítmény:
56 W
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
8290 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpa fényhasznosítás:
156.41 lm/W
Ház színe:
szürke
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ütésállóság:
IK08
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Igen
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Hosszúság:
1600 mm
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Szélesség:
110 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Érintésvédelem:
II
Működtető:
elektronikus trafó
Magasság / mélység:
90 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
56-56 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Beépítés szigetelt mennyezetekbe, tűzvédelem "F tetővel":
Nem