GEWISS - MOD. DOBOZ CSATL. ALJ. KOMBINÁLT BESZ. 3 16/32A IP55 SX043794 - GW66694
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Magasság - 360 mm
Szélesség - 333 mm
Mélység - 110 mm
Védettség - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX043794
Gyártói cikkszám
GW66694
Gyártói típuskód
GW66694
Ház anyaga:
műanyag
Magasság:
360 mm
Szélesség:
333 mm
Mélység:
110 mm
Védettség:
IP55
Szerelőlemezzel:
Nem
Szín:
fehér
Gewiss 66694