GEWISS - MODULÁRIS SORKAPOCS D2 5 NMM12 PÓLUS SX041836 - GW44601
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.75-2.5 mm2
Névleges áram In - 24 A
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Pólusszám - 12
1. csatlakozási mód típusa - csavaros
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX041836
Gyártói cikkszám
GW44601
Gyártói típuskód
GW44601
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.75-2.5 mm2
Névleges áram In:
24 A
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Pólusszám:
12
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Szín:
fekete
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
85-85 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.75-2.5 mm2
Áttetsző:
Nem
Mélység:
16 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel 'Ex e':
Nem
Szélesség:
95 mm