Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 16MM IP65 SZÜRKE SX039205 - DX43516

MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 16MM IP65 SZÜRKE SX039205

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Kivitel - bepattanó

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 60 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039205

Gyártói cikkszám

DX43516

Gyártói típuskód

DX43516

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Kivitel:

bepattanó

Anyag minősége:

PVC

MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 16MM IP65 SZÜRKE