Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 20MM IP65 SZÜRKE SX039206 - DX43520

MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 20MM IP65 SZÜRKE SX039206

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm

  • Kivitel - bepattanó

  • Anyag minősége - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039206

Gyártói cikkszám

DX43520

Gyártói típuskód

DX43520

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

20 mm

Kivitel:

bepattanó

Anyag minősége:

PVC

MORBIDX FLEXI. TOLDÓ 20MM IP65 SZÜRKE