GEWISS - MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 40MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039199 - DX43240
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítendő dobozhoz használható - Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz - Igen
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 40 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX039199
Gyártói cikkszám
DX43240
Gyártói típuskód
DX43240
Beépítendő dobozhoz használható:
Nem
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Igen
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
40 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
MORBIDX KÖTŐDOBOZ CSATL. 40MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE