Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039184 - DX43016

MásolásMásolás
GEWISS - MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE SX039184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 16 mm

  • Szín - szürke

  • Felület - kezeletlen

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX039184

Gyártói cikkszám

DX43016

Gyártói típuskód

DX43016

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

16 mm

Szín:

szürke

Felület:

kezeletlen

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

poliolefin

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Kétrészes:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Osztható:

Nem

Belső menettel:

Nem

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

MORBIDX OLDHATÓ KARMANTYÚ 16MM IP67 HALOGÉNM. SZÜRKE